Spécifications
Dimensions
- Longueur62, 60 po
- Longueur totale60 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.125 po
- Poids34.5
- Largeur16, 60 po
Détails
- DemandesEau, hydrocarbures aliphatiques, huiles, essence, vapeur saturée, gaz inertes, la plupart des réfrigérants
- MarqueMarque
- CouleurGris
- CompositionFibre inorganique avec liant au nitrile
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074205979
- MatérielFibre inorganique avec liant au nitrile
- Température maximale800 °F
- Température minimale-100 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- StyleIFG-5500
Aperçu
- Joint plus serré
- Excellente stabilité thermique avec perte de poids minimale
- La réduction de la relaxation du fluage et l’amélioration de la rétention du couple offrent une étanchéité optimale
- Résistant à la température
- Résiste à une température de fonctionnement continue allant jusqu’à 290 °C ( 550 °F) et à un pic maximal de 425 °C ( 800 °F)
- Le style IFG-5500 a réussi l’essai de résistance au feu Garlock et est approuvé par ABS Fire-Safe Type.