Motion
8320G001DC24/DCD

ASCO
8320G001DC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V CC, 3-Way, 2-Position, fonctionnement universel
N° D’ARTICLE MI02789880
N° MFR8320G001DC24/DCD
Prix152.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8320G001DC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V CC, 3-Way, 2-Position, fonctionnement universel
N° D’ARTICLE MI02789880
N° MFR8320G001DC24/DCD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix152.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1/16 po
  • Hauteur totale
    1.69 po
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    1.95 po
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.09 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +65 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +65 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile, uréthane
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.6 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC 61508, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    3-Way, 2-Position fonctionnement universel

Aperçu

Description du fabricant
8320G001DC24/DCD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon