Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Fermé Largeur150 mm
- Ouvert Largeur220 mm
- Hauteur totale82 mm
- Longueur totale272 mm
- Largeur totale100 mm
- Taille du port1/8 BSPP
Détails
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Type à doigts larges (ouverture standard)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2228 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2228 N
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme