Motion
MHF2-16D1R
Cylindre, MHF2, pince à air profil bas
N° D’ARTICLE MI02790367
N° MFRMHF2-16D1R
Prix428.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, MHF2, pince à air profil bas
N° D’ARTICLE MI02790367
N° MFRMHF2-16D1R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix428.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Fermé Largeur  
    0 mm
  • Ouvert Largeur  
    32 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MHF2 est une pince pneumatique à profil bas, conçue pour économiser beaucoup d’espace. La hauteur du préhenseur MHF2 est d’environ 1/3 de la taille d’un préhenseur équivalent de la série MHZ. Les coups de doigts sont disponibles en format court, long et intermédiaire pour chaque taille. Une grande rigidité peut être obtenue en raison de l’adoption d’un guide linéaire.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Profil bas du doigt (AVC moyen)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    90 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    90 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHF2-16D1R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon