Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes4
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- PilotePilote interne
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSV
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Série de vannesSV2000
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension lumineuse et de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 33 ou moins
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
- Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)