Motion
5 8V  3550 M
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur 35.5000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02835453
N° MFR5 8V 3550 M
Prix4,543.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre extérieur 35.5000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02835453
N° MFR5 8V 3550 M
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
Prix4,543.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Visage Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    35.5000 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Diamètre du pas
    35.3 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    35.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    35.5
  • Poids
    325.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950118864
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Type de dessin de poulie
    B
  • CUP_NON
    697950118864

Aperçu

Description du fabricant
5 8V POULIE QD HAUT-CAP 3550 M
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon