Spécifications
Dimensions
- Couple continu5310 po
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Hauteur totale5.84 po
- Longueur totale11.69 po
- Largeur totale5.84 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 127.00 [5.000] Pilot Dia 14.27 [0,562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage.(SAE C)
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu95 L/min
- Déplacement12.54 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.459 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum25 gal/min
- Régime maximum continu722 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE C
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série4000 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Décompression basse : aucune
- Option pression/débit : aucune
- Option Geroler : standard
- Option de joint : standard
- Accessoires : aucun
- Fonctions spéciales (matériel) : aucune
- Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle