Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.53 po
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement10500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po