Spécifications
Dimensions
- Couple continu2629 po
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Hauteur totale3.46 po
- Longueur totale7.09 po
- Largeur totale3.38 po
- Poids13.50 lb
Détails
- Bride de montage réelle4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, M10 x 1.5-6H trous de montage sur 82.55 [3.250] diam. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement9.60 po3/r
- Pression intermittente172 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Régime maximum continu152 tr/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Type de montage4-Bolt
- Configuration du port.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Type de jointViton
- SérieSérie T
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Haute efficacité
- Fonctionnement à basse vitesse en douceur
- Durée de vie prolongée du moteur (surtout dans des conditions de basse vitesse)
- Souplesse de conception
- Capacité d’optimiser les conceptions en fonction des besoins de votre application
- Prolonge la performance sans fuites