Motion
1XRL POMPE À CARBURANT 150

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL CURB PUMP 150

Tuyau industriel pour pompe à trottoir Fuel Master™ - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02843978
N° MFR1XRL FUEL CURB PUMP 150
Prix18.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1XRL FUEL CURB PUMP 150

Tuyau industriel pour pompe à trottoir Fuel Master™ - 1 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc CPE, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI02843978
N° MFR1XRL FUEL CURB PUMP 150
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
Prix18.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.57 lb par pi
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.38 po
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc CPE
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Distribution de tous les types d’essences commerciales ou d’autres produits à base de pétrole (noir) ou de carburants diesel pétroliers et mélanges de biodiesel (vert), à partir des pompes de la station-service (pompe de trottoir). Un tuyau à paroi rigide robuste qui ne s'affaisse pas lors de l'utilisation de l'enrouleur ou derrière la buse pour un service intensif.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPA (type J)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, UL
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053939880
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 POMPE À CARBURANT PRINCIPALE DE TROTTOIR 150 3624-0003