Motion
3/4XRL POMPE À CARBURANT 150

GATES RUBBER CO
3/4XRL FUEL CURB PUMP 150

Fuel Master™ Curb Pump Industrial Hose - 3/4 in Inner Diameter, 150 psi Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile Rubber Tube Material, CPE Rubber Cover Material, 500 ft Length
N° D’ARTICLE MI02843979
N° MFR3/4XRL FUEL CURB PUMP 150
Prix11.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4XRL FUEL CURB PUMP 150

Fuel Master™ Curb Pump Industrial Hose - 3/4 in Inner Diameter, 150 psi Working Pressure, Petroleum Transfer Hose Type, Nitrile Rubber Tube Material, CPE Rubber Cover Material, 500 ft Length
N° D’ARTICLE MI02843979
N° MFR3/4XRL FUEL CURB PUMP 150
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
Prix11.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.42 lb par pi
  • Longueur
    500 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.13 po
  • Plage de longueur du segment
    12 à 500 pi
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc CPE
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Distribution de tous les types d’essences commerciales ou d’autres produits à base de pétrole (noir) ou de carburants diesel pétroliers et mélanges de biodiesel (vert), à partir des pompes de la station-service (pompe de trottoir). Un tuyau à paroi rigide robuste qui ne s'affaisse pas lors de l'utilisation de l'enrouleur ou derrière la buse pour un service intensif.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPA (type J)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Résistance physique
    Huile
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, UL
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Industriel
  • CUP_NON
    072053218718
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 POMPE À GAZON PRINCIPALE DE CARBURANT 150