Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord50
- Bride extérieure Diamètre6.1800 po
- Alésage maximal Diamètre1.8750 po
- Poids2.13 lb
Détails
- Matériau de la brideAcier estampé
- Type de brideExtérieur
- Puissance à 100 tr/min3 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144390714
- Rpm max.3500 tr/min
- SérieDeltaflex
- CUP_NON685144390714