Motion
1010
Pompe à piston 1010 - 10-Frame - 13 gal/min, 700 psi, 900 tr/min, entraînement par courroie, laiton
N° D’ARTICLE MI02844907
N° MFR1010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston 1010 - 10-Frame - 13 gal/min, 700 psi, 900 tr/min, entraînement par courroie, laiton
N° D’ARTICLE MI02844907
N° MFR1010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.122 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (1) - 1 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (3) - 3/4 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    1.102 po

Details

  • Puissance
    6-2/10 hp
  • Pression maximale
    700 psi
  • Débit maximum
    13 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Laiton
  • Régime de la pompe
    900 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piston 10-Frame
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
1010 POMPE À PISTON 10FR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté