Motion
6310 TBR12P4

RHP BEARINGS (NSK)
6310 TBR12P4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02844984
N° MFR6310 TBR12P4
Prix1,369.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP BEARINGS (NSK)
6310 TBR12P4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02844984
N° MFR6310 TBR12P4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,369.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    P4
  • Poids
    2.47 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le 6310 TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310 TBR12P4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023060351

Aperçu

Description du fabricant
6310 TBR12P4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good