Motion
MF2115 1 15/16 ROULEAU NOIR FLG BRG

REXNORD INC
MF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI02845215
N° MFRMF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 1-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage normal
N° D’ARTICLE MI02845215
N° MFRMF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0625 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Global Hauteur  
    5.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Poids
    10.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210011437

Aperçu

Description du fabricant
MF2115 BLOC DE BRIDE AVEC E PALIER