Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Hauteur totale13.4 mm
- Longueur totale52 mm
- Largeur totale42 mm
- Taille du portM3x0.5
- Force de traction à 100 lb/po221.7 N
- Force de poussée à 100 lb/po239.2 N
- Taille de la tige4 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéTige double compacte
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Type de montageDirectement
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieCXSJ
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
- Précision non rotative : ± 0.1°
- Longueurs de course jusqu’à 100mm
- Capacité d’interrupteur automatique