Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre16 mm
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale87 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Détails supplémentairesDispositif de réglage à l’extrémité de la rétraction
- Option d’expert en sinistresDispositif de réglage (extrémité de rétraction)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Force appliquée maximale281 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardFiletage M
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXS