Motion
TB-SC-112

DODGE
TB-SC-112

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02846703
N° MFRTB-SC-112
Prix307.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-SC-112

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-3/4 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02846703
N° MFRTB-SC-112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix307.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre central du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 209
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    054781
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    209
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475973521

Aperçu

Description du fabricant
TB-SC-112 PIL NOIR 054781