Motion
LR201-2RSR
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02848577
N° MFRLR201-2RSR
Prix80.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 10 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02848577
N° MFRLR201-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2750 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    LR
  • CUP_NON
    4054369632804

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR201-2RSR