Motion
SM-I/O-PELV
Module d’option Emerson SM IO - À utiliser avec Digitax ST, Unidrive SP
N° D’ARTICLE MI02848884
N° MFRSM-I/O-PELV
Prix702.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module d’option Emerson SM IO - À utiliser avec Digitax ST, Unidrive SP
N° D’ARTICLE MI02848884
N° MFRSM-I/O-PELV
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
Prix702.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1.0 po x 3.2 po x 3.9 po
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    E/S du module d'option SM
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    4
  • Type de montage
    Port SM
  • Nombre d’entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    1
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de relais
    2
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-461000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN , EN 61000-6-1, EN61000-6-2:2005, EN61800-3:2004
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
MODULE D’E/S SM-I/O-PELV
  • Module d'E/S en option