Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Hauteur9.2
- Longueur3.9
- Poids5.75 lb, 1.1
- Largeur3
Détails
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H-2
- CouleurEffacer
- CompositionPolymère de silicone de première qualité, fluoropolymère de téflon
- Caractéristiques et avantages• Fonctionne dans des températures extrêmes allant de -40°F à 400°F (-40°C à 204°C) • Formulé avec du polymère fluoré Teflon® pour surpasser les autres pulvérisations de silicone dans les applications métalliques et non métalliques • Imperméable, protège, lubrifie et préserve le caoutchouc, le plastique, le vinyle, le cuir, le métal et le bois • Scelle l’humidité • Élimine les grincements et la liaison dans les fenêtres, les convoyeurs, les courroies de ventilateur, les charnières, les verrous, les câbles, etc. • Bon agent de démoulage à faible technologie • Aide à prévenir la rouille, l’oxydation et la corrosion sur tous les métaux • Aide à prévenir l’accumulation de colles, d’encres, de peintures, de cires, etc. • Protège les joints toriques, l’équipement de pêche, les outils et l’équipement agricole contre le sel, le chlore et les corrosifs • Empêche la neige de coller et les accumulations de boue sur les pelles, les chasse-neige, les passages de roue, etc. • Propre, non tachant et inodore • Bonnes propriétés diélectriques, excellente lubrification • Bonne résistance au cisaillement élevé et prolongé • Formule riche en silicone avec 8 % de silicone
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Règlements29 CFR 1910.1200. Ce matériel doit être éliminé conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et fédérales
- Plage de température-40 à +400 °F
- TypeLubrifiant
Aperçu
- Fonctionne dans des températures extrêmes de -40°F à 400°F (-40°C à 204°C)
- Formulé avec du polymère fluoré Teflon® pour surpasser les autres pulvérisations de silicone dans les applications métalliques et non métalliques
- Imperméable, protège, lubrifie et préserve le caoutchouc, le plastique, le vinyle, le cuir, le métal et le bois
- Scelle l’humidité
- Élimine le grincement et la liaison dans les fenêtres, les convoyeurs, les courroies de ventilateur, les charnières, les verrous, les câbles, etc.
- Bon agent de démoulage à faible technologie
- Aide à prévenir la rouille, l’oxydation et la corrosion sur tous les métaux
- Aide à prévenir l’accumulation de colles, d’encres, de peintures, de cires, etc.
- Protège les joints toriques, l’équipement de pêche, les outils et l’équipement agricole contre le sel, le chlore et les produits corrosifs
- Empêche la neige de coller et les accumulations de boue sur les pelles, les chasse-neige, les passages de roue, etc.
- Propre, non tachant et inodore
- Bonnes propriétés diélectriques, excellent pouvoir lubrifiant
- Bonne résistance à la contrainte de cisaillement élevée et prolongée
- Formule riche en silicone avec 8 % de silicone