Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5930 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle14 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.3170 po
- Extérieur Diamètre0.6875 po
- Poids0.035 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale9400 lbf
- SérieAWC
- Type de roulementRadial