Motion
NCDRB1BW20-270S-S79SAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1BW20-270S-S79SAPC

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 270 °, taille de corps 20
N° D’ARTICLE MI02851205
N° MFRNCDRB1BW20-270S-S79SAPC
Prix258.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1BW20-270S-S79SAPC

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 270 °, taille de corps 20
N° D’ARTICLE MI02851205
N° MFRNCDRB1BW20-270S-S79SAPC
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
Prix258.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20

Détails

  • Type d’actionneur
    Éléments rotatifs
  • Angle de rotation
    270 °
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 100 psi
  • Pression d’épreuve
    153 psi
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR NCDRB1BW20-270S-S79SAPC

Les clients ont également acheté