Spécifications
Détails
- Débit maximum2.1 gal/min
- Pression de service maximale2030 psi
Aperçu
Description du fabricant
FG-01-8-N-11 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
- ・Valve de contrôle du débit_x000D_\n la pression de service maximale jusqu’à 21MPa (3,050psi)_x000D_\n le débit maximal jusqu’à 500L/min (132 gal/min)_x000D_\n