Spécifications
Dimensions
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Taille du filetage d'entrée du collecteur3/8 po
- Profondeur globale1-3/8 po
- Hauteur totale8-3/4 po
- Largeur totale5-1/2 po
Détails
- À utiliser avecSystèmes de lubrification monolignes
- ComprendCapuchon de protection
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF (femme)
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Sortie maximale0.08 po3
- Pression de fonctionnement minimale1850 psi
- Sortie minimale0.015 po3
- Nombre de prises4
- Type de produitInjecteurs de graisse
- SérieSL-V