Motion
40X52X7.1
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 52 mm, conception SC, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02854302
N° MFR40X52X7.1
Prix34.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 52 mm, conception SC, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02854302
N° MFR40X52X7.1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception SC
  • Type de conception
    SC
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311048408
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Tolérance de pression
    Pression nulle
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ce dispositif de scellement unique tout-en-un permet de sceller efficacement la saleté des cylindres et d’éliminer les contaminants solides de la tige.

Aperçu

Description du fabricant
RACLEUR NITRILE 40X52X7.1 SC R