Motion
02-163629
VANNE À CARTOUCHE PILOTE PTS3-10-6T-160
N° D’ARTICLE MI02854413
N° MFR02-163629
Prix139.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À CARTOUCHE PILOTE PTS3-10-6T-160
N° D’ARTICLE MI02854413
N° MFR02-163629
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
Prix139.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Pression pilote
    11 bars
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À CARTOUCHE PILOTE PTS3-10-6T-160