Motion
451 40/1 C WR

HUB CITY INC
451 40/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 451 40/1 C - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI02854459
N° MFR451 40/1 C WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
451 40/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 451 40/1 C - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale de 4.50 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.1250 po
N° D’ARTICLE MI02854459
N° MFR451 40/1 C WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    451
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    100.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=C
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64618
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798051925
  • Puissance d’entrée maximale
    6.190 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798051925

Aperçu

Description du fabricant
0220-64618 RÉDUCTEUR 451-C-40:1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage