Motion
A-BSG-06-2B3B-A100-N1-48 VANNE

YUKEN
A-BSG-06-2B3B-A100-N1-48 VALVE

Soupape de décharge de l’opér. du solénoïde 100VAC Ltd
N° D’ARTICLE MI02854608
N° MFRA-BSG-06-2B3B-A100-N1-48 VALVE
Prix1,515.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A-BSG-06-2B3B-A100-N1-48 VALVE

Soupape de décharge de l’opér. du solénoïde 100VAC Ltd
N° D’ARTICLE MI02854608
N° MFRA-BSG-06-2B3B-A100-N1-48 VALVE
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
Prix1,515.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
A-BSG-06-2B3B-A100-N1-48 VANNE
  • ・Vanne de décharge - actionnée par pilote - faible bruit_x000D_\n la pression de service max. 25MPa (3,630psi)_x000D_\n le débit max. jusqu'à 400L/min (106gpm)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good