Motion
MVGQL40-50-Y69B

SMC CORP OF AMERICA
MVGQL40-50-Y69B

Cylindre guide monté sur vanne - Tige unique, diamètre de 40 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02854620
N° MFRMVGQL40-50-Y69B
Prix540.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MVGQL40-50-Y69B

Cylindre guide monté sur vanne - Tige unique, diamètre de 40 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02854620
N° MFRMVGQL40-50-Y69B
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
Prix540.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    150 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    119 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre guide monté sur vanne
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MVGQ
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MVGQL40-50-Y69B CYL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté