Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Largeur de l’anneau extérieur80 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur80 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids7.33 lb
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM40BS100QUH
- Type duplexQuadplex
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796233256
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- SérieMM4
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique