Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de l’anneau extérieur30 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur30 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids1.9 lb
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM50BS90DUH
- Type duplexD’un dos à l’autre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796244870
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- SérieMM5
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
MM50BS90DUH