Motion
MM50BS100 QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM50BS100 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 80 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854767
N° MFRMM50BS100 QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM50BS100 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 80 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854767
N° MFRMM50BS100 QUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    6.33 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM50BS100QUH
  • Type duplex
    Quadplex
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796202580
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MM5
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MM50BS100QUH