Motion
SV13-10-O-0-00
Électrovanne à visser - Pilote;actionneur à solénoïde, débit maximal de 12 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02856486
N° MFRSV13-10-O-0-00
Prix120.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à visser - Pilote;actionneur à solénoïde, débit maximal de 12 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02856486
N° MFRSV13-10-O-0-00
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
Prix120.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.5 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-175813
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SV13-10-0-0-00 CARTOUCHE
  • Pièces de travail durcies et mises à la terre
  • Siège chevauché pour une faible fuite
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression