Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.04 po
- Poids0.200 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement8500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po