Motion
ECP NU 1010

SKF
NU 1010 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02858107
N° MFRNU 1010 ECP
Prix585.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 1010 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 50 mm, D.E. 80 mm, largeur 16 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02858107
N° MFRNU 1010 ECP
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
Prix585.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571580289
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    10
  • CUP_NON
    7316571580289

Aperçu

Description du fabricant
NU 1010 PALIER ECP