Motion
112-1207-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique 491.4 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI02858165
N° MFR112-1207-006
Prix3,827.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 6000 - Standard, déplacement géométrique 491.4 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI02858165
N° MFR112-1207-006

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,827.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    12789 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.78 po
  • Longueur totale
    13.42 po
  • Largeur totale
    5.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard ; (SAE CC) ; Boulon 4 ; Dia. pilote 127.0 [5.00] 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    150 L/min
  • Déplacement
    29.99 po3/r
  • Pression intermittente
    275 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    307 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Régime maximum continu
    241 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride de boulon 4 - Pilote 5 po - SAE CC
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    6000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 112-1207-006
  • 9 déplacements disponibles
  • Peut être utilisé dans une multitude d’industries
  • Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
  • Très facile/flexible à intégrer dans un système
  • Moteur très robuste pour les applications exigeantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté