Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.875 po
- Diamètre de l’œil0.9500 po
- Longueur intérieure de la manille2.840 po
- Largeur de manille intérieure1.890 po
- Largeur intérieure1.2800 po
- Diamètre de la broche0.8800 po
- Taille de la manille3/4 po
- Poids24.10 lb
- Largeur entre les yeux1.280 po
- Limite de charge de travail6 1/2 tonnes
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 1/2 à 55 tonnes Tailles : 3/16 à 2-1/2 po Les manilles CM Super Strong sont des manilles de type carbone avec des cotes de résistance qui sont 17 à 5 % plus résistantes que les manilles en carbone de taille comparable. Par conséquent, ces manilles sont conçues avec un facteur de 6:1 conception. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre orange
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de NIPGoupille à vis
- Normes respectéesASME B30.26, RR-C-271
- TypeGoupille à vis
- Capacité de poids6-1/2 tonnes
Aperçu
- Fabriqué en micro-alliage d’acier techniquement avancé avec une dureté optimale pour la résistance et la ductilité
- Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
- Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
- Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles et dépassent les exigences de performance de RR-C-271
- Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
- Les manilles ont un facteur de 6:1 conception
- La technologie RFID CM Smart ID est disponible en option