Motion
ZMA35/70
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 70 mm, diamètre extérieur 64 mm, largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI02861379
N° MFRZMA35/70
Prix346.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 70 mm, diamètre extérieur 64 mm, largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI02861379
N° MFRZMA35/70
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
Prix346.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    64 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Hauteur totale
    0.0980 po
  • Largeur totale
    30 mm
  • Filetage Taille  
    M35x1.5 mm
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA
  • CUP_NON
    4012802079470

Aperçu

Description du fabricant
ZMA35/70