Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.6700 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricantW50B
- Débit maximal tr/min218 tr/min
- Couple de sortie maximal1510 po-lb
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio8:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition7-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition13-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/2 po
- Poids55.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=8/1|TYLE=A
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-03001
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798006048
- Puissance d’entrée maximale5.500 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- SérieW50B
- StyleA
- CUP_NON662798006048
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en alliage de fonte
- Roulements à rouleaux coniques
- Joints industriels robustes
- Montage sur arbre pour montage direct sur arbres d'entraînement