Motion
PSHE35-N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02861619
N° MFRPSHE35-N
Prix282.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 35 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02861619
N° MFRPSHE35-N
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
Prix282.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Largeur de la base
    45 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    82.60 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    103 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Poids
    3.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Série
    PSHE
  • Normes respectées
    ABMA 14 - 1991, ABMA 15 - 1991, EN-GJL-200/250 to DIN EN 1561, ISO 3228
  • CUP_NON
    4054372514296

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE CALFEUTRAGE PILIQUE DE BASE TARAUDÉE PSHE35-XL-N