Motion
DG5V-8-H-2C-X-E-M-FTWL-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-2C-X-E-M-FTWL-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-343633 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02862157
N° MFRDG5V-8-H-2C-X-E-M-FTWL-B-10
Prix2,498.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-H-2C-X-E-M-FTWL-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-343633 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02862157
N° MFRDG5V-8-H-2C-X-E-M-FTWL-B-10
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
Prix2,498.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Longueur totale
    265.3 mm
  • Largeur totale
    118.5 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bornier câblé
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    5075 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DG5V-8-H-2C-X-E-M-FTWL-B-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté