Motion
R1-3-3/4
Bague conique fendue - Bague R1 , 3-3/4 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02866871
N° MFRR1-3-3/4
Prix183.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague R1 , 3-3/4 po de diamètre, 5.3750 po de diamètre extérieur en flg, 2.8750 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02866871
N° MFRR1-3-3/4
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
Prix183.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/4 po
  • Taille de la bague
    R1
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.8750 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    097039790408

Aperçu

Description du fabricant
R1 3-3/4 BAGUE DE FERMETURE FENDUE