Motion
MXS8-50AT
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02867407
N° MFRMXS8-50AT
Prix389.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI02867407
N° MFRMXS8-50AT
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
Prix389.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dispositif de réglage à l’extrémité de la rétraction
  • Option d’expert en sinistres
    Dispositif de réglage (extrémité de rétraction)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Force appliquée maximale
    71 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À DIAPOSITIVE MXS8-50AT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté