Motion
W-420-VL-1-3/16
Roue à rainures en V en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02867694
N° MFRW-420-VL-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 4 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 800 lb
N° D’ARTICLE MI02867694
N° MFRW-420-VL-1-3/16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1-11/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Largeur de roue
    0.8750 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte
  • Type de roue
    Rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE DE W-420-VL-1-3/16 V