Motion
HP1765 ZG-55MM

REXNORD INC
HP1765 ZG-55MM

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, largeur de vol de 55 mm, pas de chaîne de 50 mm, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02867848
N° MFRHP1765 ZG-55MM
Prix45.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1765 ZG-55MM

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, largeur de vol de 55 mm, pas de chaîne de 50 mm, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02867848
N° MFRHP1765 ZG-55MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.165 po
  • Chaîne Pas  
    50 mm
  • Épaisseur du vol
    0.22 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    0.98 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    HP
  • Numéro CUP du fabricant
    782934904783
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699198584

Aperçu

Description du fabricant
L1765604062 HP1765 BROCHES À MANCHES COURTES ZEROGAP
  • HP1765 Chaîne de dessus de table ZeroGap avec goupilles en acier inoxydable moulées dans un matériau brun haute performance