Motion
113582.00
Moteur à lavable (peint) - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage à bride face C/sur base rigide
N° D’ARTICLE MI02868132
N° MFR113582.00
Prix1,266.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à lavable (peint) - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56C cadre, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage à bride face C/sur base rigide
N° D’ARTICLE MI02868132
N° MFR113582.00
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
Prix1,266.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56C , TEFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.64 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    F4
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113582.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720012086
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (peint)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720012086
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113582.00,3/4HP,56C,3600RPM,1PH
  • La finition époxy blanche approuvée par l’USDA assure la résistance et la protection contre les solutions de nettoyage caustiques.
  • Les roulements scellés éliminent les contaminants qui entraînent une défaillance des roulements.
  • Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
  • Les boîtes de conduit en époxy blanc moulé abritent le câblage électrique.
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.