Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Poids1.3 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de jointJoint de contact à trois lèvres
- SérieCRFBS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461337318