Motion
CRFTC-PN12T

SEALMASTER
CRFTC-PN12T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02868396
N° MFRCRFTC-PN12T
Prix1,105.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTC-PN12T

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 0.7500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02868396
N° MFRCRFTC-PN12T
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
Prix1,105.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5310 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.5310 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur du boîtier
    2.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2800 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.2810 po
  • Longueur totale
    4.4690 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.4690 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-12T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Gris pâle
  • Description
    Roulements à billes à 2-Bolt Sealmaster - 52100 Acier porteur, revêtu de phosphore et de nickel - Serrure concentrique - Résistant à la corrosion - CRFTC-PN12T
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2611 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris pâle
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFTC-PN12T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461338827
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-12T
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFTC
  • Capacité de charge statique
    1444 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461338827

Aperçu

Description du fabricant
CRFTC-PN12T
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcé pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté