Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur de l’alésage1.2800 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur32.5 mm
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur15.9 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Largeur totale1.2803 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.56 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantERX-PN204T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461340042
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact à lèvres triple
- SérieERX-PN-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461340042
Aperçu
- Roulement de style ER avec acier 52100 plaqué nickel sans phosphore à haute teneur en phosphore et anneau élastique résistant à la corrosion pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1